品番 : EA943SD-1A
品名 : 38mmx 9m アルミテープ(耐熱)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | ALT-38 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクト等の補修・補強に | 幅 | 38mm |
| 長さ | 9m | 厚さ | 0.09mm |
| 粘着力 | 4.7N/10mm | 使用温度範囲 | -54~316℃ |
| 材質 | 基材:アルミ箔 粘着剤:シリコーン系 |
||
| 屋内・屋外用 | |||
| 厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/16 16:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943SD-1A 38mmx 9m アルミテープ(耐熱) |
| EA943SD-2A 50mmx 9m アルミテープ(耐熱) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
