詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943SD-2

品名 : 50mmx 9m アルミテープ(耐熱)

仕様

メーカー 3M 型番 ALT-50
用途 石油ストーブの煙突の補修・補強、風呂の煙突、温風ダクト等の補修・補強に 50mm
長さ 9m 厚さ 0.09mm
粘着力 4.7N/10mm 使用温度範囲 -54~316℃
材質 基材:アルミ箔、
粘着剤:シリコーン系
屋内・屋外用
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
追加説明
カタログ価格

3,330 (税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/14 13:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1453ページ

代替品

EA943SD-2A
  • 品番

    EA943SD-2A

  • コメント

    品番変更(同一品)

バリエーション一覧
EA943SD-1 38mmx 9m アルミテープ(耐熱)
EA943SD-2 50mmx 9m アルミテープ(耐熱)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top