詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VA-1A

品名 : 19x0.40mm/10m 構造用接合両面テープ(薄手)

厚さの薄いフォームで強力に接着

仕様

メーカー 3M 型番 Y4920 19X10 BOX
19mm 長さ 10m
厚さ 0.4mm 材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
粘着力 40N/10mm テープ色
内芯径 76mm(3”) 入数 1巻
強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能
金属に対する非常に強力な接着力です。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
接着とシーリングを同時に実現します。
ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。
接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。
一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。
【接着できる材質】
ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、モルタル
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/29 15:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1438ページ
バリエーション一覧
EA943VA-0A 12x0.40mm/10m 構造用接合両面テープ(薄手)
EA943VA-1A 19x0.40mm/10m 構造用接合両面テープ(薄手)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top