品番 : EA943VA-37
品名 : 19x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(高耐熱)
高い耐熱性を持ち、金属からABSなどのプラスチックまで強力に接着
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | GPH110GF 19X10 BOX |
|---|---|---|---|
| テープ幅(mm) | 19 | テープ長(m) | 10 |
| テープ厚(mm) | 1.1 | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に | 粘着力 | 37N/10mm |
| 使用温度範囲 | -30~200℃ | テープ色 | グレー |
| 入数 | 1巻 | ||
| VHBテープ | |||
| 耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。 | |||
| 接着とシーリングを同時に実現します。 | |||
| リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。 | |||
| 施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。 | |||
| 簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。 | |||
| ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。 | |||
| 接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。 | |||
| より薄く、軽く、異種接合を可能にします。 | |||
| 振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。 | |||
| 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。 | |||
| 【接着できる材質】 ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、モルタル、ベニア合板 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/21 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1438ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VA-36 12x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(高耐熱) |
| EA943VA-37 19x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(高耐熱) |
| EA943VA-38 25x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(高耐熱) |
