品番 : EA943VA-91
品名 : 19x1.0mm/10m 構造用接合両面テープ(透明)
透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | Y4910 19x10 BOX |
|---|---|---|---|
| 幅 | 19mm | 長さ | 10m |
| 厚さ | 1.0mm | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に | 粘着力 | 40N/10mm |
| 剪断粘着力 | 111N/c㎡ | シート色 | 無色透明(高透明性) |
| 使用温度範囲 | -20~200℃ | 入数 | 1巻 |
| VHBテープ | |||
| 接合材が透明であるため、接合部が目立ちません。 | |||
| 各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。 | |||
| 常温感圧型接着タイプ | |||
| 面接合により応力集中を防ぎます。 | |||
| 高いシール性 | |||
| 耐候性に優れているため、屋外使用可能 | |||
| 振動吸収性に優れています。 | |||
| 【接着できる材質】 ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、モルタル |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/02 21:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1438ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VA-90 12x1.0mm/10m 構造用接合両面テープ(透明) |
| EA943VA-91 19x1.0mm/10m 構造用接合両面テープ(透明) |
