品番 : EA943VJ-16A
品名 : 12mmx4m 両面テープ(超強力/薄手)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SPU-12 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 用途 | 金属、塩ビ、プラスチックなどの平滑面用 |
| 幅 | 12mm | 長さ | 4m |
| 厚さ | 0.6mm | 粘着力 | 30N/10mm |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:特殊アクリル系 |
テープ色 | 白 |
| 強靭なアクリルフォーム基材に特殊アクリル系粘着剤を塗布した、薄手で超強力両面テープ | |||
| 基材が薄いため、貼り合わせた段差が目立ちません。 | |||
| 優れた耐候性で、屋内屋外での使用が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1437ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VJ-16A 12mmx4m 両面テープ(超強力/薄手) |
| EA943VJ-17A 19mmx4m 両面テープ(超強力/薄手) |
| EA943VJ-18A 25mmx3m 両面テープ(超強力/薄手) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
