品番 : EA943VJ-26B
品名 : 12mmx4m 両面テープ(超強力/金属用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SKD-12R |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 用途 | 金属・一般材料用 |
| 幅 | 12mm | 長さ | 4m |
| 厚さ | 0.6mm | 粘着力 | 30N/10mm |
| 使用温度範囲 | -20~150℃ | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
テープ色 | 灰 |
| 強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープ | |||
| アルミ、木などの接着に最適 | |||
| 素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。 | |||
| 優れた耐候性で屋内外の使用が可能 | |||
| 耐紫外線性あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/10 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VJ-26B 12mmx4m 両面テープ(超強力/金属用) |
| EA943VJ-27B 19mmx4m 両面テープ(超強力/金属用) |
ウェブカタログ画像
拡大
