品番 : EA944A-6
品名 : 26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収/黒)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | GTS-BK |
|---|---|---|---|
| 用途 | 作業工具、ゴルフクラブ、テニスラケット、自転車のハンドル、バット、釣り竿等に | 色 | ブラック |
| 長さ | 1050mm | 幅 | 26mm |
| 厚み | 4.0mm | スポンジ厚 | 3.5mm |
| 材質 | ポリウレタン | ||
| 衝撃吸収タイプ | |||
| グリップ部分の滑り止めに | |||
| 滑りにくい!握りやすい! | |||
| しっとり吸い付くようなクッション素材 | |||
| ・グリップ ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します |
|||
| ・吸汗、速乾 テープ表面のミクロ穴が、汗を素早く吸収し、汗による滑りを防ぎます |
|||
| ・クッション 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減! |
|||
| ・衝撃吸収 3.5mm厚のポリウレタンスポンジ付きなので、パンチ穴が汗の吸収をさらに促進させます |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/11/01 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0117ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944A-6 26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収/黒) |
| EA944A-7 26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収/青) |

