詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944AB-2

品名 : 35mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付

仕様

用途 コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等のシールドに適しています。 折径幅 約35mm
長さ 2m 銅線直径 0.12mm
材質 素線:錫メッキ軟銅線
粘着剤:アクリル系粘着剤
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ
両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。
極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。
両端接地・ハンダ付けが可能です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,950 (税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 08:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1138ページ
バリエーション一覧
EA944AB-1 25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
EA944AB-2 35mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
EA944AB-3 55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
ウェブカタログ画像
  • W:15mm 折径巾:35mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top