品番 : EA944AK-33
品名 : 20mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | FKS-20 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車、放送機器、映像機器、オーディオなどでのノイズ対策用としての銅箔製シールドチューブ | 内径 | φ20mm |
| 全長 | 5m | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | ・外側:ポリエステルクロス入りPVCシート ・内側:特殊銅箔シート(0.025mm) ・ホックボタン部:POM |
カラー | 灰 |
| ホックボタン式銅箔シールドチューブ | |||
| ホックボタン式のため、ケーブル・配線の出し入れが容易です。 | |||
| チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 | |||
| クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 | |||
| 被物体全長が長い場合、作業効率を良くします。 | |||
| アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/c㎡を達成しています。 | |||
| 銅箔にはんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 | |||
| 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/12 06:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1139ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA944AK-35です。
商品動画
