品番 : EA944AL-153
品名 : 11.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/ほつれ低減)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | NFL-9 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄道車両、自動車、電気工事、医療機器などでのケーブル保護用としての編組チューブ | 呼径(φ) | 11mm |
| 使用最大径 | 約20mm | 全長 | 5m |
| 使用温度範囲 | -70~125℃ | 材質 | ポリエチレンテレフタラート |
| 色 | 黒 | ||
| 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。 | |||
| ソフトタイプでフレキシブルのため、光ケーブル等の繊細な線材保護にも大変有効です。 | |||
| ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。 | |||
| 耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。 | |||
| 地球環境にやさしいノンハロゲン製品 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| UL規格認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/18 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1139ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
