品番 : EA944AL-162
品名 : 6.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/後入れ)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | FLM-6FR |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄道車両、自動車、工作機械などのケーブル保護用としての形状記憶型編組チューブ | 呼径(φ) | 約6mm |
| 適用線材範囲 | 6~7mm | 全長 | 5m |
| 材質 | ポリエステルモノフィラメント ポリエステルマルチフィラメント |
使用温度範囲 | -70~125℃ |
| カラー | 黒 | ||
| 形状記憶型、巻き付けタイプで、後入れ可能な編組チューブです。 | |||
| 航空機の配線や、音響・照明のケーブル保護などにも利用されています。 | |||
| 手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。 | |||
| 軽量で柔軟性があり、曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れています。 | |||
| 耐候性に優れ、屋外でも使用できます。 | |||
| 地球環境にやさしいノンハロゲン製品 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| UL規格認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/01 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1139ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA944AL-163です
商品動画
