品番 : EA944AL-204
品名 : 25mmx 5m 電線保護チューブ(マジックタイプ)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | MRX-25 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 産業機器やオーディオ機器等においてのマジックテープ開閉タイプの配線保護チューブ | 呼径(φ) | 25mm |
| 抱合径 | 20~27mm | 全長 | 5m |
| 材質 | シート部:PVC(ポリエステルクロス入り) 嵌合部:マジックテープ(ナイロン) |
使用温度範囲 | -5~60℃ |
| カラー | 黒 | ||
| ケーブルを包むようにして使用する保護チューブです。 | |||
| マジックテープ式なので、専用工具不要です。途中から線材を出し入れ可能です。 | |||
| はさみで任意の長さにカットできるので、現場でも手軽に使用できます。 | |||
| シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1139ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944AL-205です。
商品動画
