品番 : EA944AL-5
品名 : 15.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | FL-15 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄道車両、自動車、ゴムホース、工作機械などでのケーブル保護用としての編組チューブ | 呼径 | 約φ15mm |
| 最大径 | 約φ32mm | 全長 | 5m |
| 材質 | ポリエチレンテレフタラート | 使用温度範囲 | -70~125℃ |
| カラー | 黒 | ||
| 伸縮性があり裂傷や擦傷に強く配線やケーブルを保護することに適しています。 | |||
| 耐薬品性に優れています。 | |||
| 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能です。 | |||
| 線材(ケーブル・配線等)の装着もスムーズにできます。 | |||
| コネクターの段差もカバーが出来ます。 | |||
| 地球環境にやさしいノンハロゲン製品 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| UL規格認定品 | |||
| 鉄道車両用材料燃焼試験 合格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
