品番 : EA944AL-67
品名 : 28.0mmx 5m 編組保護チューブ(橙)
仕様
メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | FLC-25 |
---|---|---|---|
用途 | ケーブルを裂傷や擦傷から保護するための伸縮チューブです。 | 呼径(φ) | 約28mm |
使用最大径 | 約50mm | 全長 | 5m |
使用温度範囲 | -70~125℃ | 材質 | ポリエチレンテレフタラート |
色 | 橙 | ||
各ケーブルで色分けすることで識別が早くなります。 | |||
耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。 | |||
耐薬品性に優れています。 | |||
耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので 自然径の2倍以上も口径の拡大が可能です。 | |||
線材(ケーブル・配線等)の装着もスムーズにできます。 | |||
コネクターの段差もカバーが出来ます。 | |||
地球環境にやさしいノンハロゲン製品 | |||
RoHS10対応品 | |||
UL規格認定品 | |||
鉄道車両用材料燃焼試験 合格品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/20 18:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1183ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
