品番 : EA944AM-3
品名 : 9mmx1m 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | FLAWS-09 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 250℃耐熱のため、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。 | 呼径(φ) | 9mm |
| 全長 | 1m | 肉厚 | 1.1mm |
| 材質 | ガラスファイバー、アルミニウム | 使用温度範囲 | -60~250℃ |
| カラー | シルバー | ||
| 断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。 | |||
| ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。 | |||
| ハサミで簡単にカットできます。 | |||
| 接着剤も熱に強いものを使用しています。 | |||
| RoHS指令対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/20 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1139ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
