品番 : EA944B-21
品名 : 19.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本)
仕様
メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | CF-1932 |
---|---|---|---|
用途 | 船舶用ケーブルや自動制御装置など、金属線の水分からの保護や束線に | 収縮前内径 | 19.0mm |
収縮後内径 | 3.2mm | 収縮後肉厚 | 3.2mm |
全長 | 500mm | 最低完全収縮温度 | 120℃ |
収縮率 | 16%(6:1) | 耐電圧 | 600V |
材質 | ポリオレフィン | 使用温度範囲 | -55~110℃ |
カラー | 黒 | 入数 | 2本 |
ポリオレフィン樹脂と熱溶融着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 | |||
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 | |||
収縮率が6:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。 | |||
他社の防水チューブや高収縮チューブでは賄えないホースやコネクタの段差がある箇所にご使用下さい。 | |||
RoHS10対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/23 22:24現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1226ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944B-21 19.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本) |
EA944B-23 44.4x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本) |
EA944B-25 69.8x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
2本入り、画像はEA944B-23
商品動画
