品番 : EA944B-45
品名 : 35.0mm 熱収縮キャップ(端末保護用)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | HSEC-35 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップ | 収縮前内径(最小) | 35.0mm |
| 収縮後内径(最大) | 16.0mm | 収縮後長さ | 83.0mm |
| 収縮後肉厚 | 3.3mm | 適合ケーブル外径 | 17~30mm |
| 収縮開始温度 | 120℃ | 使用温度範囲 | -55~110℃ |
| 収縮率 | 50%(2:1)~33%(3:1) | 耐電圧 | 1000V |
| 材質 | ポリオレフィン | カラー | 黒 |
| キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 | |||
| 接着後も屈曲性を保持します。 | |||
| オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 | |||
| 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/21 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944B-44 25.0mm 熱収縮キャップ(端末保護用) |
| EA944B-45 35.0mm 熱収縮キャップ(端末保護用) |
| EA944B-46 55.0mm 熱収縮キャップ(端末保護用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
