詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BF-100

品名 : 熱収縮チューブセット(黒/100ピース)

仕様

〈セット内容〉 φ1.5・φ2.5・φ3.5・φ5mm (各20本)
φ7mm (10本)
φ10・φ13mm (各5本)
色 黒
収縮前内径・収縮後内径 φ1.5・φ0.75mm
φ2.5・φ1.25mm
φ3.5・φ1.75mm
φ5・φ2.5mm
φ7・φ3.5mm
φ10・φ5mm
φ13・φ6.5mm
収縮率 50%(2:1)
耐電圧 600V 全長 φ1.5~φ5:35mm
φ7~φ13:75mm
材質 ポリオレフィン 重量 113g(1セット)
125℃の加熱で50%収縮(直径)します。
追加説明
カタログ価格

2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1180ページ
バリエーション一覧
EA944BF-100 熱収縮チューブセット(黒/100ピース)
EA944BF-101 熱収縮チューブセット(白/100ピース)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top