詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BH-13

品名 : 熱収縮チューブセット(カラフル/110ピース)

仕様

接続子適合サイズ 透明:0.2~0.5m㎡
赤:0.5~1.5m㎡
青:1.5~2.5m㎡
黄:4~6m㎡
接続子内径(収縮前・収縮後) 透明:φ5.5・φ3.67mm
赤:φ6.4・φ4.27mm
青:φ8.0・φ5.34mm
黄:φ3.5・φ2.33mm
チューブ内径(収縮前・収縮後) 黒・緑:φ3.5・φ1.75mm
黒・赤:φ5.0・φ2.5mm
黒・青:φ7.0・φ3.5mm
収縮率 50%
全長 接続子:透明:25mm
    赤・青:37mm
    黄:42mm
チューブ:150mm
耐電圧 600V
材質 接続子:ポリエチレン
チューブ:ポリオレフィン
入数 接続子:透明8本、赤6本、青4本、黄2本
チューブ(黒と緑・黒と赤・黒と青):各15本
接続子は110℃の加熱で33%収縮(直径)します。
チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 110

(2026/11/11 03:14現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1180ページ

代替品

EA944BH-14
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top