詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BL-19.1

品名 : 19.1x152mm 熱収縮チューブ(黒)

仕様

メーカー パンドウイット(PANDUIT) 型番 HSTT75-Y
呼称サイズ 3/4” 収縮前内径 φ19.1mm
収縮後内径 φ9.5mm 収縮後肉厚 0.8mm
全長 152mm 使用温度範囲 -55~135℃
収縮温度 120℃ 収縮率 50%
耐電圧 600V
材質 ポリオレフィン 総重量 44g
入数 8本
IP62
機器内配線の絶縁、保護、端末処理に最適
追加説明
カタログ価格

2,650 (税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/05 10:20現在)

商品入数 8 販売単位
カタログページ 1227ページ
バリエーション一覧
EA944BL-1.6 1.6 x152mm 熱収縮チューブ(黒)
EA944BL-2.4 2.4 x152mm 熱収縮チューブ(黒)
EA944BL-3.2 3.2 x152mm 熱収縮チューブ(黒)
EA944BL-4.7 4.7 x152mm 熱収縮チューブ(黒)
EA944BL-6.4 6.4 x152mm 熱収縮チューブ(黒)
EA944BL-9.5 9.5 x152mm 熱収縮チューブ(黒)
EA944BL-12.7 12.7x152mm 熱収縮チューブ(黒)
EA944BL-19.1 19.1x152mm 熱収縮チューブ(黒)
EA944BL-25.4 25.4x152mm 熱収縮チューブ(黒)
ウェブカタログ画像
入数:8本
  • 入数:8本

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top