品番 : EA944BS-20T
品名 : 20mm用 装着工具
仕様
メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | PST-20 |
---|---|---|---|
適合 | 20mm | 材質 | ABS樹脂 |
スリットチューブ専用工具です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/29 12:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1178ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944BS-8T 8mm用 装着工具 |
EA944BS-15T 15mm用 装着工具 |
EA944BS-20T 20mm用 装着工具 |
EA944BS-25T 25mm用 装着工具 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA944BS-20A : 20mmx 30m スリットチューブ(白) |
オプション | EA944BS-20BA : 20mmx30m スリットチューブ(黒) |