品番 : EA944BS-25BA
品名 : 25mmx 20m スリットチューブ(黒)
仕様
メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | NST-25B |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン | 色 | 黒 |
内径 | 25mm | 使用最大径 | 29mm |
全長 | 20m | 入数 | 1本 |
電線類の束ね、保護、ホース等のプロテクターに。 | |||
取り外し、繰り返しの使用が可能です。 | |||
スリットにより、曲線部にも容易に装着でき、装着後の柔軟性にも優れています。 | |||
別売りの装着工具(EA944BS-25T)を用いて簡単に装着できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/15 13:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1178ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944BS-15BA 15mmx 50m スリットチューブ(黒) |
EA944BS-20BA 20mmx30m スリットチューブ(黒) |
EA944BS-25BA 25mmx 20m スリットチューブ(黒) |
その他関連 | |
---|---|
仕様別商品 | EA944BS-15A : 15mmx 50m スリットチューブ(白) |
仕様別商品 | EA944BS-20A : 20mmx 30m スリットチューブ(白) |
仕様別商品 | EA944BS-25A : 25mmx 20m スリットチューブ(白) |
オプション | EA944BS-25T : 25mm用 装着工具 |