品番 : EA944BT-128
品名 : 28 mm用 装着工具
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | EGT-28 |
|---|---|---|---|
| 内径 | φ26.5mm | 材質 | 66ナイロン |
| コルゲートチューブ用工具 | |||
| 線材をチューブ内に、迅速かつ簡単に収納可能です。 | |||
| ガイドに沿って挿入できるので、取り付けの難しい場所でも楽に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0278ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944BT-107 7 mm用 装着工具 |
| EA944BT-110 10 mm用 装着工具 |
| EA944BT-115 13・15mm用 装着工具 |
| EA944BT-122 19・22mm用 装着工具 |
| EA944BT-128 28 mm用 装着工具 |
