品番 : EA944BV-113A
品名 : 13.2mmx50m コルゲートチューブ(黒)
仕様
| メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | JCOT-13N |
|---|---|---|---|
| 内径 | φ13.2mm | 外径 | φ17.5mm |
| 全長 | 50m | 耐熱温度 | 80℃(一時的) |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | 材質 | 難燃ポリプロピレン(自己消火性) |
| カラー | 黒 | ||
| ケーブルの保護や収束などに | |||
| スリット加工でケーブル施設後も簡単収束 | |||
| 軽くて可とう性があり、潰れにくい波付保護電線管 | |||
| 難燃性の為、自己消火性があります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※耐候性はありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1142ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944BV-113A 13.2mmx50m コルゲートチューブ(黒) |
| EA944BV-115A 15.2mmx50m コルゲートチューブ(黒) |
| EA944BV-122 22.0mmx20m コルゲートチューブ(黒) |
| EA944BV-128 28.0mmx20m コルゲートチューブ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

