品番 : EA944BV-210
品名 : 10.0mmx 5m コルゲートチューブ(橙)
スリット入りのコルゲートチューブ(オレンジ色)です。
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | DKT-10S-OR-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EV車用ハーネス保護や、高電圧ケーブルの保護として使用されております。 | 内径 | 10.0mm |
| 外径 | 13.0mm | 肉厚 | 0.30mm |
| 長さ | 5m | 材質 | 難燃性ポリプロピレン |
| 使用温度範囲 | -40~110℃ | カラー | 橙 |
| 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0278ページ 1142ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
