品番 : EA944BV-515
品名 : 15.1mmx 5m コルゲートチューブ(黒)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | DKT-15S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 事務所内の配線保護や機器の配線保護 | 内径 | 15.1mm |
| 外径 | 19.7mm | 肉厚 | 0.35mm |
| 長さ | 5m | 材質 | 難燃性ポリプロピレン |
| 使用温度範囲 | -40~110℃ | カラー | 黒 |
| スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 | |||
| 延長方向にスリット加工が施されているので、線材の収納作業が簡単にできます。 | |||
| コンピューターなどの配線や電線類の集束に適しています。 | |||
| 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/01 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0278ページ 1142ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
