品番 : EA944BV-824
品名 : 26mmx10m コルゲートチューブ(黒/屋外用)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | SKD-26S |
|---|---|---|---|
| 内径 | 26mm | 外径 | 31mm |
| 肉厚 | 0.5~0.7mm | 全長 | 10m |
| 材質 | 難燃性ポリエチレン | 使用温度範囲 | -40~50℃ |
| カラー | 黒 | ||
| 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 | |||
| 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/03 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1142ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA944BV-832
商品動画
