品番 : EA944BX-121
品名 : 8mmx5m スリットチューブ(黒)
仕様
| 内径 | 8mm | 全長 | 5m |
|---|---|---|---|
| 幅 | 10mm | 厚み | 0.85mm |
| 使用最大径 | 10mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 黒 | ||
| 別売の装着工具(EA944BX-142~-146)を用いて簡単に装着できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/02 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1120ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944BX-121 8mmx5m スリットチューブ(黒) |
| EA944BX-122 15mmx5m スリットチューブ(黒) |
| EA944BX-123 20mmx5m スリットチューブ(黒) |
| EA944BX-124 25mmx5m スリットチューブ(黒) |
| EA944BX-125 32mmx5m スリットチューブ(黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA944BX-142 : 8mm用 装着工具 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
