品番 : EA944BX-202
品名 : 12.0mmx 5m スパイラルチューブ(フッ素樹脂/乳白色)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | DP-12T (5mカット) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 超耐熱(260℃)、PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護します。 | 内径 | 12mm |
| 外径 | 13.5mm | 肉厚 | 0.8mm |
| 長さ | 5m | 材質 | フッ素樹脂(PTFE) |
| 使用温度範囲 | -70~260℃ | カラー | 乳白色 |
| 乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。 | |||
| 巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。 | |||
| 分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。 | |||
| 線材の固定にも使用できます。 | |||
| 柔軟性、耐摩耗性にも優れています。 | |||
| ROHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1120ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944BX-201 9.0mmx 5m スパイラルチューブ(フッ素樹脂/乳白色) |
| EA944BX-211 9.0mmx10m スパイラルチューブ(フッ素樹脂/乳白色) |
| EA944BX-202 12.0mmx 5m スパイラルチューブ(フッ素樹脂/乳白色) |
| EA944BX-212 12.0mmx10m スパイラルチューブ(フッ素樹脂/乳白色) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画
