詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BX-4

品名 : 4.6mmx10m スパイラルチューブ(黒)

仕様

内径 4.6mm 外径 6mm
8mm 厚み 0.7mm
全長 10m ラッピング範囲 4~50mm
耐熱温度 75℃ 溶解温度 115℃
材質 ポリエチレン
フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。
希望の長さにカットして使用して下さい。
スパイラルは時計方向
耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。
追加説明
カタログ価格

815 (税抜)/ 897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/04/06 21:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1120ページ
バリエーション一覧
EA944BX-1.5 2.0mmx10m スパイラルチューブ(黒)
EA944BX-4 4.6mmx10m スパイラルチューブ(黒)
EA944BX-6 6.4mmx10m スパイラルチューブ(黒)
EA944BX-7.5 8.2mmx10m スパイラルチューブ(黒)
EA944BX-9 10.0mmx10m スパイラルチューブ(黒)
EA944BX-12 13.0mmx10m スパイラルチューブ(黒)
EA944BX-15 16.4mmx10m スパイラルチューブ(黒)
EA944BX-20 21.0mmx10m スパイラルチューブ(黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:4.6mm   D1:6mm\nW:8mm    T:0.7mm

資料

図面
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top