品番 : EA944BZ-33
品名 : 42.0mm 常温収縮チューブ
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | DFC-1742 |
|---|---|---|---|
| コア内径 | 42mm | 収縮前長さ | 185mm |
| 収縮後長さ | 200mm | 適用径範囲 | 35~17mm |
| 材質 | EPDM | 使用温度範囲 | -45~125℃ |
| カラー | 黒 | ||
| 熱源不要の常温収縮チューブです。 | |||
| チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。 | |||
| 熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。 | |||
| 防水性、耐候性に優れています。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944BZ-31 25.0mm 常温収縮チューブ |
| EA944BZ-33 42.0mm 常温収縮チューブ |
| EA944BZ-35 77.0mm 常温収縮チューブ |
| EA944BZ-36 105.0mm 常温収縮チューブ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
