品番 : EA944C-603
品名 : 70x100mm ポリ袋(チャック付/青/200枚)
半透明カラーで部品の仕分けや書類の識別に便利です!
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | C-4 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニパック | 厚み(mm) | 0.04 |
チャック下サイズ(mm) | 100×70 | 材質 | ポリエチレン(LDPE) |
重量 | 0.76g/枚 | 色 | 青 |
入数 | 200枚 | ||
識別しやすいカラー半透明タイプ | |||
機械部品や工具道具などの工業用品、目薬や絆創膏などの医薬品、パンフレット・チラシなどの書類、シャツ・下着・タオルなどの衣類などの収納、手持ち品の整理用に。 | |||
基材構成:PE単層40μ 仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット |
|||
食品衛生法適合品 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 19:37現在) |
||||
商品入数 | 200 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1588ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は、EA944C-606です。