詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944C-702

品名 : 60x85mm ポリ袋(チャック付/黄/300枚)

半透明カラーで部品の仕分けや書類の識別に便利です!

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 B-4
商品名 ユニパック 厚み(mm) 0.04
チャック下サイズ(mm) 85×60 材質 PE40μ
重量 0.58g/枚 入数 300枚
識別しやすいカラー半透明タイプ
機械部品や工具道具などの工業用品、目薬や絆創膏などの医薬品、パンフレット・チラシなどの書類、シャツ・下着・タオルなどの衣類などの収納、手持ち品の整理用に。
基材構成:PE単層40μ
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 85

(2026/06/29 18:55現在)

商品入数 300 販売単位
カタログページ 1536ページ

代替品

EA944C-602
バリエーション一覧
EA944C-701 50x70mm ポリ袋(チャック付/黄/300枚)
EA944C-702 60x85mm ポリ袋(チャック付/黄/300枚)
EA944C-703 70x100mm ポリ袋(チャック付/黄/200枚)
EA944C-704 85x120mm ポリ袋(チャック付/黄/200枚)
EA944C-705 100x140mm ポリ袋(チャック付/黄/200枚)
EA944C-709 200x280mm ポリ袋(チャック付/黄/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA944C-706です。
  • ※画像は、EA944C-706です。
  • 開口段差カット
  • 開口段差カットで指を入れやすい

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top