詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CA-340

品名 : 240x340mm ポリ袋(チャック付/100枚)

定番の0.04mmタイプで薄いなと感じたら、重量物にも適した若干厚めで丈夫0.08mmタイプ!

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 J-8
商品名 ユニパック 厚み(mm) 0.08
チャック下サイズ(mm) 340×240 材質 ポリエチレン(LDPE)
重量 13.56g/枚 入数 100枚
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
機械部品や工具道具などの工業用品、目薬や絆創膏などの医薬品、パンフレット・チラシなどの書類、シャツ・下着・タオルなどの衣類などの収納、手持ち品の整理用に。
基材構成:PE単層80μ
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/01 17:28現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1536ページ
バリエーション一覧
EA944CA-70A 70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-85A 85x 60mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-100A 100x 70mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-120A 120x 85mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-140A 140x100mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-170 120x170mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-200 140x200mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-240 170x240mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-280 200x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-340 240x340mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-400 400x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-480 480x340mm ポリ袋(チャック付/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944CA-170です。
  • ※画像はEA944CA-170です。
  • 開口段差カット
  • 開口段差カットで指を入れやすい
  • チャック下×袋巾×厚み…340×240×0.08mm

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top