品番 : EA944CB-200
品名 : 140x200mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
ボールペン、サインペンなどで文字が書き込めるので
大事な事柄を記入したり商品ごとの仕分けを書き込んだりと
大変便利な機能製品です!!!
大事な事柄を記入したり商品ごとの仕分けを書き込んだりと
大変便利な機能製品です!!!
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | MARK-8G |
---|---|---|---|
商品名 | ユニパック | 厚み(mm) | 0.08 |
チャック下サイズ(mm) | 200×140 | 材質 | ポリエチレン(LDPE) |
重量 | 4.96g/枚 | 入数 | 100枚 |
ラベルにボールペンで文字が書けます。 | |||
ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、商品名や日付での管理に大変優れています。 | |||
機械部品や工具道具などの工業用品、目薬や絆創膏などの医薬品、パンフレット・チラシなどの書類、シャツ・下着・タオルなどの衣類などの収納、手持ち品の整理用に。 | |||
基材構成:PE単層40μ 仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット |
|||
食品衛生法適合品 | |||
日本製 |
追加説明 |
●白ベタの印刷があり、ボールペンで文字が書けます。 ●PE単層、溶断シール |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/10/17 00:28現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1588ページ |