品番 : EA944CC-21
品名 : 320x260mm ハンディー袋(チャック付/50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | LZ-26LH |
---|---|---|---|
商品名 | ラミジップ | チャック下サイズ+ガゼット幅(mm) | 320×260+50 |
厚み(mm) | 約0.14(0.135) | 材質 | ポリエチレン |
重量 | 30.6g | 入数 | 50枚 |
手さげタイプは化粧品、シャンプー・リンスのセット販売、スポーツ用品の包装、日用雑貨品にご利用いただけます。 | |||
チャック付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 23:33現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1606ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944CC-21 320x260mm ハンディー袋(チャック付/50枚) |
EA944CC-22 350x280mm ハンディー袋(チャック付/50枚) |