詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CF-5

品名 : 170x240mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)

底開きタイプなので熱シール機が必要です

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 LZ-H
商品名 ラミジップ 材質 ナイロン、ポリエチレン
厚さ 75μm チャック下×袋幅 240×170mm
使用温度 -30℃~80℃(目安)
冷凍可
重量(g) 7.51/枚
入数 50枚入
底開きタイプです。袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。
仕様:サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット、チャック上ベース加工、Iノッチ
【用途例】
・農産加工品
 米、玄米、食料原料等
・畜産加工品
 ハム、ソーセージ等
・水産加工品
 むきえび、かに、しらす等
・日用雑貨品
・冷凍食品
 冷凍シーフード、冷凍ミート、冷凍ベジタブル等
日本製
追加説明 Q:1μ 何㎜?
A:1ミクロン(μm)は0.001ミリメートル(mm)です。

アイコン
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/28 15:09現在)

商品入数 50 販売単位 束
カタログページ 1536ページ
バリエーション一覧
EA944CF-1 85x120mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
EA944CF-2 100x140mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
EA944CF-3 120x170mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
EA944CF-4 140x200mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
EA944CF-5 170x240mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
EA944CF-6 200x280mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
EA944CF-7 240x340mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
EA944CF-8 280x400mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
ウェブカタログ画像
  • 冷凍保存に対応します
  • チャック下×袋幅…240×170mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top