詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CJ-240

品名 : 340x240mm ポリ袋(環境対応型) チャック付100枚

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 EJ-4
商品名 ユニパックバイオ E-チャック チャック下サイズ(mm) 340×240
厚み(mm) 0.04 入数 100枚
材質 低密度ポリエチレン 重量(g) 7.4/枚
フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。
開けやすく閉めやすいE-チャックを採用。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
サトウキビ(非可食成分)の廃蜜糖からできた「グリーンポリエチレン」を使用しており、従来品と比較してCO2を約20%削減。(メーカー比)
バイオマスマーク認定商品
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,950 (税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/06/29 17:53現在)

商品入数 100 販売単位 pk
カタログページ 1536ページ
バリエーション一覧
EA944CJ-50 70x 50mm ポリ袋(環境対応型) チャック付100枚
EA944CJ-85 120x 85mm ポリ袋(環境対応型) チャック付100枚
EA944CJ-120 170x120mm ポリ袋(環境対応型) チャック付100枚
EA944CJ-170 240x170mm ポリ袋(環境対応型) チャック付100枚
EA944CJ-240 340x240mm ポリ袋(環境対応型) チャック付100枚
ウェブカタログ画像
  • バイオマスマーク(生物由来の資源を利用した商品です)

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top