品番 : EA944CK-14
品名 : 200x140mm チャック付紙袋(窓付/50枚)
透明の窓にはガスバリア性・防湿性の高いフィルムをしていますので、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、オーガニック素材、お茶・コーヒー・紅茶などの嗜好品に幅広くご利用いただけます。
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | KRC-14 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラミジップクラフト窓付 | チャック下サイズ+ガゼット幅(mm) | 200×140+41 |
| 厚み | 0.174mm | 入数 | 50枚 |
| 材質 | 本体:クラフト紙/PET/透明蒸着PET/静防PE 底材:透明蒸着PET/静防PE |
||
| 自然な風合いのラミジップクラフトタイプの窓付きです。 | |||
| 中身が見えるのでディスプレイ効果がUPします。 | |||
| 内容物が確認しやすいので、カラフルなパスタやドライフルーツ、形状にこだわった商品等にもお勧めです。 | |||
| ガスバリア性・防湿性の高いフイルムを使用しています。 | |||
| 安全な4角完全R加工。 | |||
| 何度使用しても「あけやすく・しめやすい」が変わらないチャック。 | |||
| ※稀に原材料由来のシミのようなものが付着していることがあります。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/17 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1536ページ 2128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CK-12 180x120mm チャック付紙袋(窓付/50枚) |
| EA944CK-14 200x140mm チャック付紙袋(窓付/50枚) |
| EA944CK-16 230x160mm チャック付紙袋(窓付/50枚) |
