品番 : EA944CK-230
品名 : 230x320mm 防錆袋(鉄用/100枚)
仕様
| メーカー | ゼラスト(ZERUST) | 型番 | MYF32332 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 230×320 | 厚み(mm) | 0.08 |
| 入数 | 100枚 | 有効期間 | 約1年(通常条件下) |
| 金属部品の保管、及び輸送に最適です。 | |||
| ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。 | |||
| フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。 | |||
| 鉄専用防錆袋です。銅、銅合金、亜鉛、鉛、マグネシウムには使用不可。 | |||
| ニッケル、クロム、 錫、鋳物に対しての防錆効果は有りません。 | |||
| ※袋を封する際は、袋を折り込みテープで止めて密閉してください。 | |||
| ※有効期限はご使用環境やご使用状態により異なりますので、保証期間は設けておりません。目安として推奨期間は設けております。ご使用前の保管期間は密閉して保管し、常温常湿で保管頂くと製造日より約3年程度です。並びに、使用開始から通常条件下で防錆有効期間約1年程度です。 | |||
| ※製造条件、環境により色見の濃さが異なる場合があります。色調に関わらず、防錆剤含有量・防錆性能に問題はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/28 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1454ページ 1535ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CK-80 80x130mm 防錆袋(鉄用/100枚) |
| EA944CK-100 100x160mm 防錆袋(鉄用/100枚) |
| EA944CK-130 130x200mm 防錆袋(鉄用/100枚) |
| EA944CK-230 230x320mm 防錆袋(鉄用/100枚) |
| EA944CK-300 300x460mm 防錆袋(鉄用/100枚) |
