品番 : EA944CP-2C
品名 : 273x268mm 保存袋(ジッパー付/24枚)
仕様
| チャック下サイズ | 273×268mm | 厚み | 0.06mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 耐熱温度 | -70~100℃ |
| 入数 | 24枚 | ||
| 開閉部は2種類のジッパーを使ったダブルジッパー仕様でスムーズな開閉性と高い密封性を両立 | |||
| すっきりした書き込みラベルで中身が見やすい | |||
| 丈夫な素材で冷凍からレンジ解凍までOK | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CP-1C 189x177mm 保存袋(ジッパー付/35枚) |
| EA944CP-2C 273x268mm 保存袋(ジッパー付/24枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:24枚
