詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CP-45

品名 : 140x100x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)

チャック部に、しっかり閉まった感をパチパチ音で知らせるジョイグリップを採用!

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 JG-6E
商品名 ミニグリップ 厚み(mm) 0.06
チャック下サイズ(mm) 140×100 材質 ポリプロピレン
耐熱温度 5~80℃ 重量 2.15g/枚
入数 100枚
透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。
防湿性にすぐれているため乾燥剤を入れて乾燥農水産加工物、乾燥海産加工食品の包装にもご利用いただけます。
基材構成:PP 単層 40μ
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、チャック色透明
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2025/10/17 00:26現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1589ページ
バリエーション一覧
EA944CP-41 70x 50x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
EA944CP-42 85x 60x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
EA944CP-43 100x 70x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
EA944CP-44 120x 85x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
EA944CP-45 140x100x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
EA944CP-46 170x120x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
EA944CP-47 200x140x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
EA944CP-48 240x170x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
EA944CP-49 280x200x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
EA944CP-50 340x240x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
EA944CP-51 400x280x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
EA944CP-52 480x340x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
ウェブカタログ画像
  • 透明性に優れています
  • 防湿性に優れています

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top