品番 : EA944CR-204
品名 : 500x 700mm [手押し]圧縮袋(OD色/10枚)
OD色で目立ちにくく、手で押すだけで簡単に圧縮し、コンパクトに収納できます
仕様
| サイズ(cm)(チャック幅×奥行き) | 衣類用(50×70) | 材質 | ナイロン(ONY#15)、低密度ポリエチレン(LLDPE#40) |
|---|---|---|---|
| 収納目安 | 作業服上下×1セット、下着、靴下、タオル | 入数 | 10枚 |
| 圧縮袋のコーナー部分に排気式逆止バルブが備わっており、手で押したり丸めたりして脱気できます。 | |||
| 装着済みのスライダーは外れにくい構造の為、スライドしてもしっかり保持することができます。 (※もしスライダーが外れても簡単に再度取り付けることができます。) |
|||
| チャックは気密性の高いダブル構造のチャックを使用、つまみ部分にグリップとの段差があることで開けやすい仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 362 (2026/11/14 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2154ページ 2546ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CR-203 420x500mm [手押し]圧縮袋(OD色/10枚) |
| EA944CR-204 500x 700mm [手押し]圧縮袋(OD色/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
