品番 : EA944CS-73A
品名 : 170x240mm ポリ袋(チャック付/100枚)
仕様
チャック下サイズ(mm) | 170×240 | 厚み(mm) | 0.04 |
---|---|---|---|
入数 | 100枚 | 材質 | ポリエチレン(LDPE) |
A5用 | |||
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。 | |||
表面の白い部分にボールペンなどで内容物を記入することができます。 | |||
フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。 | |||
食品衛生法規格基準適合商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/04 02:06現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 束 | ||
カタログページ | 1589ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944CS-71A 120x170mm ポリ袋(チャック付/100枚) |
EA944CS-72A 140x200mm ポリ袋(チャック付/100枚) |
EA944CS-73A 170x240mm ポリ袋(チャック付/100枚) |
EA944CS-74A 200x280mm ポリ袋(チャック付/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA944CS-72Aです