品番 : EA944CT-200
品名 : 1280x2000mm 大判シーツウエス
仕様
| サイズ | 約1280×2000mm | 材質 | 綿100% |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約380g | ||
| 綿白生地 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/09/25 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CT-200 1280x2000mm 大判シーツウエス |
| EA944CT-210 1280x3000mm 大判シーツウエス |
ウェブカタログ画像
拡大
