詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944D-83

品名 : 390x 940mm 防犯フィルム(2枚)

仕様

サイズ(mm) 390×940 厚さ(mm) 0.5
材質 ポリカーボネイト 入数 2枚
ヘラ付
透明タイプ
防犯シール2枚入
素材は衝撃に一番強いポリカーボネート
透明ガラス用
網入りガラスにはお勧めしていません。
追加説明
カタログ価格

6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/06 12:29現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2319ページ
バリエーション一覧
EA944D-81 280x 410mm 防犯フィルム(2枚)
EA944D-82 390x 470mm 防犯フィルム(2枚)
EA944D-83 390x 940mm 防犯フィルム(2枚)
ウェブカタログ画像
※2枚入
  • ※2枚入
  • 防犯シール2枚入
  • ※画像はEA944D-82です。

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top