品番 : EA944D-88
品名 : 390x940mm 防犯フィルム(2枚)
仕様
サイズ(mm) | 390×940 | 厚さ(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|
材質 | ポリカーボネイト | 入数 | 2枚 |
ヘラ付 | |||
半透明タイプ | |||
防犯シール2枚入 | |||
素材は衝撃に一番強いポリカーボネート | |||
凹凸ガラス用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/18 19:44現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2448ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944D-86 280x410mm 防犯フィルム(2枚) |
EA944D-87 390x470mm 防犯フィルム(2枚) |
EA944D-88 390x940mm 防犯フィルム(2枚) |