品番 : EA944DA-12
品名 : 100mmx18.3m 滑り止めテープ(黄/黒)
汎用性の高いスタンダードタイプ。
はしごのステップ・作業場の出入り口・雨の日の滑り止め防止などに
はしごのステップ・作業場の出入り口・雨の日の滑り止め防止などに
仕様
| 幅 | 100mm | 長さ | 18.3m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.63mm | 粒度 | #60 |
| 色 | 黄/黒 | 材質 | 基材:PVC、粘着剤:アクリル系 |
| 引張強度 | 約68.5N/25mm | 粘着力 | 約24.5N/25mm |
| 使用温度範囲 | -25~60℃ | ||
| 粘着式 | |||
| 裏面剥離紙付 | |||
| 屋内・屋外兼用 | |||
| 耐水、耐薬、耐油性に優れています。 | |||
| 基材の表面に鉱物研磨剤が塗布されています。 | |||
| 視認性の高い色のため、視覚での注意喚起にもなります。 | |||
| 貼り付けの際は、対象物の表面を乾かし、 キレイな状態にして下さい |
|||
| 金属、木、コンクリートに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/07/29 23:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1776ページ 2305ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DA-11 50mmx18.3m 滑り止めテープ(黄/黒) |
| EA944DA-12 100mmx18.3m 滑り止めテープ(黄/黒) |
| EA944DA-16 50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
