品番 : EA944DA-42
品名 : 100mmx254mm 滑り止めテープ/足型(黒/2枚)
仕様
粒度 | #60 | 材質 | 基材:PVC、 接着剤:アクリル系 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 100 | 長さ(mm) | 254 |
厚み(mm) | 0.63 | 色 | 黒 |
屋内外兼用 | |||
足跡型で目立ち、高い滑り止め効果を発揮します。 | |||
耐水・耐薬品・耐油・耐候性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/02 10:34現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2409ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944DA-41 100mmx254mm 滑り止めテープ/足型(黄/2枚) |
EA944DA-42 100mmx254mm 滑り止めテープ/足型(黒/2枚) |
拡大